D-Life - enjoliveur pour commande simple sans marquage - acier

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Modèle type bascule en une seule pièce
  • Couleur acier inoxydable (inox)

D-Life - Enjoliveur pour commande simple sans marquage - Couleur acier - Matière thermoplastique - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme de commande et cadre de finition

 
 

Détails du produit

Cet enjoliveur Merten System Design MTN3300-6036 de Schneider Electric est une plaque en acier inoxydable, adaptée aux prises de la même gamme et compatible avec la gamme Merten System Design. Cette gamme variée d'interrupteurs se distingue par une grande variété de couleurs et de formes. Ils incarnent l'élégance et le raffinement dans tous les logements ou bâtiments tertiaires.

D-life

Spécificités techniques

Enjoliveur/doigt de commande

sylbole scannable / sans obstacle

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

brillant

avec lentille/symbole interchangeable

Non

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Non

avec champ d'inscription

Non

type de fixation

fixation à borne

Matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

utilisation

bouton à contact maintenu

Traitement de surface

laqué / peint

sans halogène

Oui

Modèle type

bascule en une seule pièce

Couleur

acier inoxydable (inox)

Info produit

Gamme

D-life

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.